Leírás:
Calais Bomber Jacket
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;