Leírás:
Prémium minőségű jól láthatósági vízálló overál. Sealtex Ultra anyagból, mely kivételesen puha, kényelmes, a munkaruha feletti viselésre kifejlesztett formában. Praktikus viharlebennyel, rejtett kapucnival.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny
- Gomb és rugalmas derék kialakítás a kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható