Sealtex Ultra overál Yellow XL R

Cikkszám: S495YERXL
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
Cikkszám S495YERXL
EAN / GTIN 5036108168538
Gyártó száma S495YERXL

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű jól láthatósági vízálló overál. Sealtex Ultra anyagból, mely kivételesen puha, kényelmes, a munkaruha feletti viselésre kifejlesztett formában. Praktikus viharlebennyel, rejtett kapucnival.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla viharlebeny
  • Gomb és rugalmas derék kialakítás a kényelmes illeszkedésért
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz