Sealtex™ Ultra fényvisszaverő nadrág Yellow XXXL R

Cikkszám: S493YERXXXL
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
Cikkszám S493YERXXXL
EAN / GTIN 5036108030781
Gyártó száma S493YERXXXL

Leírás

Leírás:

Mindegyik nadrág az egyedi Sealtex Ultra vízálló és lélegző anyagból készül. Gumírozott derékkal és állítható bokarésszel. A jól láthatósági típusok a magas minőségű HiVistex fényvisszaverő szalaggal (EN ISO 20471) vannak ellátva.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • 5XL méretig elérhető
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz