Leírás:
Mindegyik nadrág az egyedi Sealtex Ultra vízálló és lélegző anyagból készül. Gumírozott derékkal és állítható bokarésszel. A jól láthatósági típusok a magas minőségű HiVistex fényvisszaverő szalaggal (EN ISO 20471) vannak ellátva.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- 5XL méretig elérhető
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható