Sealtex Ultra bélelt kabát Orange XXL R

Cikkszám: S490ORRXXL
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
Cikkszám S490ORRXXL
EAN / GTIN 5036108348442
Gyártó száma S490ORRXXL

Leírás

Leírás:

Legyen látható ebben a kényelmes, minőségi esőkabátban. Egyedülálló lélegző, vízálló és szélálló alapanyagból, kapucnival és viharlebennyel ellátva. Az S490 bélelt, hogy hideg körülmények között még melegebb legyen. A kapucni és a patentos viharvédő nagyszerű tulajdonságok, különösen rossz időjárás esetén.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Belső mellzseb
  • Bélelt a meleg komfort érdekében
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz