Leírás:
Legyen látható ebben a kényelmes, minőségi esőkabátban. Egyedülálló lélegző, vízálló és szélálló alapanyagból, kapucnival és viharlebennyel ellátva. Az S490 bélelt, hogy hideg körülmények között még melegebb legyen. A kapucni és a patentos viharvédő nagyszerű tulajdonságok, különösen rossz időjárás esetén.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Praktikus rejtett kapucni
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Belső mellzseb
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható