Leírás:
Praktikus, jól láthatóságot és esővédelmet biztosító kantáros nadrág. Gyorskioldós kantárokkal, hátul gumírozott derékkal.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Hátsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gumírozott hátsó panel
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Elérhető XS-6XL méretekben
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Új szín
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható