Leírás:
Praktikus, jól láthatóságot és esővédelmet biztosító mellesnadrág. Gyorskioldós kantárokkal, hátul gumírozott derékkal.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hátsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gumírozott hátsó panel
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 4XL méretig elérhető
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható