Leírás:
Kényelmes szabású, munkanadrág fölé viselhető esővédő nadrág. Oldalzsebekkel készül, melyeken keresztül hozzáférhetőek a munkanadrág zsebei. A fényvisszaverő csíkok garantálják a biztonságos láthatóságot.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Oldalsó zsebek
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B2
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;