Leírás:
Modern dizájn, biztonság és magas viselési komfort. Meleg munkakörülményekre kifejlesztett modell, mely a kevésbé tiszta munkavégzéshez is kiváló viselet.
Jellemző:
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Elérhető XS mérettől
- 4XL méretig elérhető
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható