Berlin Executive mellény Yellow XS R

Cikkszám: S476YERXS
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
Cikkszám S476YERXS
EAN / GTIN 5036108256297
Gyártó száma S476YERXS

Leírás

Leírás:

Forradalmi dizájn, egyedi praktikus megoldásokkal. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb.

Jellemző:

  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • XS-7XL méretekben elérhető
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz