Hi-Vis Executive Kabát Yellow S R

Cikkszám: S475YERS
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
Cikkszám S475YERS
EAN / GTIN 5036108042890
Gyártó száma S475YERS

Leírás

Leírás:

A végleges Original Executive dizájn hosszú ujjú változatban is elérhető. A prémium kettős igazolványtartó és a többzsebes funkcióknak köszönhetően kiváló választás.

Jellemző:

  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz