Hi-Vis 4 az 1-ben Contrast Traffic kabát Yellow/Navy M R

Cikkszám: S471YNRM
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
Cikkszám S471YNRM
EAN / GTIN 5036108248223
Gyártó száma S471YNRM

Leírás

Leírás:

Modern tervezésű 4 az 1-ben sokoldalú kabát, amely négy kombinációt kínál: könnyű külső, külső és testmelegítő kombinálva, önállóan viselhető testmelegítő és fordított színű testmelegítő. A kényelmes és praktikus kabát kiválóan alkalmazkodik minden időjárási körülményhez, és gyenge fényviszonyok között is teljes láthatóságot biztosít. Jellemzők: több zseb a bőséges tárolásért, csomagolható kapucni a könnyű tárolásért, ragasztott varratok a teljes szél- és vízálló védelemért, valamint nyomtatási lehetőség a vállalati márkaépítéshez.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Belső mellzseb
  • Az ezüst fényvisszaverő kapucni fokozott láthatóságot biztosít
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • A kabát négy különböző funkcióban hordható
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Interaktív belső mellény
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz