Leírás:
Modern tervezésű 4 az 1-ben sokoldalú kabát, amely négy kombinációt kínál: könnyű külső, külső és testmelegítő kombinálva, önállóan viselhető testmelegítő és fordított színű testmelegítő. A kényelmes és praktikus kabát kiválóan alkalmazkodik minden időjárási körülményhez, és gyenge fényviszonyok között is teljes láthatóságot biztosít. Jellemzők: több zseb a bőséges tárolásért, csomagolható kapucni a könnyű tárolásért, ragasztott varratok a teljes szél- és vízálló védelemért, valamint nyomtatási lehetőség a vállalati márkaépítéshez.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső mellzseb
- Az ezüst fényvisszaverő kapucni fokozott láthatóságot biztosít
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Praktikus rejtett kapucni
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Interaktív belső mellény
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható