Leírás:
Bélelt mellény, mely melegen tart mindkét viselési mód esetén. A láthatósági oldal szükség esetén extra biztonságot nyújt a munkavégzéshez. Applikálható az S468-al.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- Interaktív belső ruha
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- CE minősítés
- Elérhető XS-5XL méretekben
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 260
Bélés súlya oz: 7.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható