Hi-Vis Kéttónusú Traffic kabát Yellow/Black M R

Cikkszám: S466YBRM
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
Cikkszám S466YBRM
EAN / GTIN 5036108255931
Gyártó száma S466YBRM

Leírás

Leírás:

Kedvelt kontraszt színösszeállítású jól láthatósági kabát. Melegen és szárazon tart minden időjárási helyzetben. Teljesen vízálló, rejtett kapucnival, kötött mandzsettával, kétirányú zippzárral készül.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Belső kötött mandzsetta
  • Szigetelő vattabélés
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rejtett telefontartó zseb
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz