Leírás:
Kedvelt kontraszt színösszeállítású jól láthatósági kabát. Melegen és szárazon tart minden időjárási helyzetben. Teljesen vízálló, rejtett kapucnival, kötött mandzsettával, kétirányú zippzárral készül.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Belső kötött mandzsetta
- Szigetelő vattabélés
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Praktikus rejtett kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rejtett telefontartó zseb
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- Elérhető XS-6XL méretekben
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható