Hi-Vis bomber dzseki Yellow XXS R

Cikkszám: S463YERXXS
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
Cikkszám S463YERXXS
EAN / GTIN 5036108263899
Gyártó száma S463YERXXS

Leírás

Leírás:

Komfort és minőség, kombinálva a már megszokott Portwest vízálló termékek kiváló tulajdonságaival. Kétirányú zippzár, kötött mandzsetták.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Belső mellzseb
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • CE minősítés
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • Elérhető XXS-8XL méretekben
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz