Hi-Vis Traffic lélegző kabát Yellow XL R

Cikkszám: S461YERXL
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
Cikkszám S461YERXL
EAN / GTIN 5036108031139
Gyártó száma S461YERXL

Leírás

Leírás:

Ezt a ruhadarabot a vásárlók az első helyre szavazták meg a kategóriájában, amikor a vezető versenytársakkal szemben tesztelték. Rendkívül komfortos viselet, speciális, lélegző alapanyagból készül, mely 100% vízálló.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Belső mellzseb
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Praktikus rejtett kapucni
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Elérhető 3XL méretig
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz