Leírás:
Ezt a ruhadarabot a vásárlók az első helyre szavazták meg a kategóriájában, amikor a vezető versenytársakkal szemben tesztelték. Rendkívül komfortos viselet, speciális, lélegző alapanyagból készül, mely 100% vízálló.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Zsinórral állítható szegély
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Praktikus rejtett kapucni
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Elérhető 3XL méretig
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható