Sealtex™ Classic overál Navy XL R

Cikkszám: S452NARXL
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
Cikkszám S452NARXL
EAN / GTIN 5036108002573
Gyártó száma S452NARXL

Leírás

Leírás:

Teljes eső elleni védelem megfizethető áron. Kényelmes szabású, könnyen le/felvehető zippzáros/patentos kivitel, oldalzsebekkel és állítható, gallérba rejthető kapucnival. Maximális eső elleni védelmet biztosít.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Oldalsó zsebek
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Dupla viharlebeny
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz