Leírás:
Az okos kialakítás, a kivételes vízállóság és a megfizethető ár teszi ezt a ruhadarabot egy nagy értékű vízálló kabátkává. A strapabíró anyag és a hegesztett varratok nagyvonalú illeszkedéssel párosulnak a viselési kényelem érdekében. Tárolóhelyet kínál személyes és munkahelyi holmijainak, a cipzáras, szegecselt viharvédő pedig távol tartja az időjárás minden elemét.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Praktikus rejtett kapucni
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;