Sealtex™ Classic dzseki Black XL R

Cikkszám: S450BKRXL
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
Unisex méret XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S450BKRXL
EAN / GTIN 5036108044917
Gyártó száma S450BKRXL

Leírás

Leírás:

Az okos kialakítás, a kivételes vízállóság és a megfizethető ár teszi ezt a ruhadarabot egy nagy értékű vízálló kabátkává. A strapabíró anyag és a hegesztett varratok nagyvonalú illeszkedéssel párosulnak a viselési kényelem érdekében. Tárolóhelyet kínál személyes és munkahelyi holmijainak, a cipzáras, szegecselt viharvédő pedig távol tartja az időjárás minden elemét.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla viharlebeny
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz