Klasszikus esőnadrágok Yellow XXL R

Cikkszám: S441YERXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám S441YERXXL
EAN / GTIN 5036108020799
Gyártó száma S441YERXXL

Leírás

Leírás:

Az esődzsekihez hasonlóan az esőnadrág is kényelmes és teljes eső elleni védelmet biztosít. Szabása lehetővé teszi a munkanadrág fölé történő viselését is. Patentos, állítható bokarésszel rendelkezik. Verhetetlen ár-érték arány.

Jellemző:

  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Oldalsó zsebek
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • REACH-nek megfelelő PVC bevonat
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz