Leírás:
A Classic esőkabát kiváló vízálló védelmet nyújt. Hosszabb hossza további fedettséget biztosít viselőjének. Jellemzői közé tartoznak a nagyméretű zsebek, a csomagolható kapucni szemekkel és a hátsó szellőzőnyílás a szellőzéshez.
Jellemző:
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Praktikus rejtett kapucni
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- REACH-nek megfelelő PVC bevonat
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;