Classic esőkabát Black M R

Cikkszám: S438BKRM
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
Cikkszám S438BKRM
EAN / GTIN 5036108319305
Gyártó száma S438BKRM

Leírás

Leírás:

A Classic esőkabát kiváló vízálló védelmet nyújt. Hosszabb hossza további fedettséget biztosít viselőjének. Jellemzői közé tartoznak a nagyméretű zsebek, a csomagolható kapucni szemekkel és a hátsó szellőzőnyílás a szellőzéshez.

Jellemző:

  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • REACH-nek megfelelő PVC bevonat
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz