Leírás:
Kiemelkedő ár-érték arányt képviselő, minden időben viselhető vízálló kabát megoldás. Kényelmes és meleg, rejtett kapucnival, patentos viharlebennyel és többfunkciós zsebekkel készül.
Jellemző:
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- CE minősítés
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;