Leírás:
Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény ellen. Jellemzői közé tartozik a kivehető szőrmebélés és gallér, valamint a zippzáras ujjak, így ez az alkalmazkodó ruhadarab ideális a változékony időjáráshoz. A számos zippzáras külső és belső zseb kiváló személyes biztonságot nyújt, míg a fényvisszaverő szalag növeli a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Kötött mandzsetta és szegély
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Levehető kapucni
- Lecipzározható szőrme gallér
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Ez a termék rendkívül sokoldalú és többféle módon is viselhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter szőrmebélés
Bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 365
Bélés súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;