Leírás:
Kiváló vízálló dzseki, mely melegen tart és a jól láthatóságot is biztosítja. Polár béléses gallérral, kötött mandzsettával és többfunkciós zsebekkel készül. Egyedi lezippzározható azonosítókártya tartóval, rejtett kapucnival és a feliratozást megkönnyítő nyílással ellátva. A stílusos kialakítás rejtett kapucnival, ragasztott vízálló varrásokkal és nyomtatott hozzáféréssel büszkélkedhet.
Jellemző:
- Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
- Szigetelő vattabélés
- Kopásálló oxford poliészter
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- CE minősítés
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Azonosító tartó zseb, mely lehet látható és rejtett is
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;