Iona Lite Traffic kabát Navy XL R

Cikkszám: S433NARXL
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
Cikkszám S433NARXL
EAN / GTIN 5036108143559
Gyártó száma S433NARXL

Leírás

Leírás:

Az Iona Lite Jacket plusz láthatóságot biztosít homályos körülmények között. Jellemzői közé tartozik két nagy zseb, egy könnyen hozzáférhető külső mobiltelefon/rádió zseb a mellkason, valamint egy húzózsinóros kapucni és szegély a kényelmes illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Szigetelő vattabélés
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • CE minősítés
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz