Leírás:
Az Iona Lite Jacket plusz láthatóságot biztosít homályos körülmények között. Jellemzői közé tartozik két nagy zseb, egy könnyen hozzáférhető külső mobiltelefon/rádió zseb a mellkason, valamint egy húzózsinóros kapucni és szegély a kényelmes illeszkedés érdekében.
Jellemző:
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- CE minősítés
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;