Iona 3 iaz 1-ben Traffic kabát Navy XXXL R

Cikkszám: S431NARXXXL
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
Cikkszám S431NARXXXL
EAN / GTIN 5036108002948
Gyártó száma S431NARXXXL

Leírás

Leírás:

Rendkívül sokoldalú 3 az 1-ben kabát modell. A teljes vízállóságot 300D külső anyaga, a meleget pedig a kivehető mikropolár bélése biztosítja.

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
  • Kopásálló oxford poliészter
  • A polár pulóver önállóan is viselhető
  • Telefontartó zseb
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 260
Kivehető bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz