Leírás:
Rendkívül sokoldalú 3 az 1-ben kabát modell. A teljes vízállóságot 300D külső anyaga, a meleget pedig a kivehető mikropolár bélése biztosítja.
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- Kopásálló oxford poliészter
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Telefontartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 260
Kivehető bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható