Leírás:
Méltán népszerű S488 modellünk egyszínű változata, annak minden kiváló tulajdonságával.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hátsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gumírozott hátsó panel
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- Elérhető 3XL méretig
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható