Hybrid Baffle kabát Black M R

Cikkszám: S381BKRM
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
Unisex méret M

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S381BKRM
EAN / GTIN 5036108415267
Gyártó száma S381BKRM

Leírás

Leírás:

A Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik, amely egyensúlyt teremt a szigetelés és a kényelem között. A párnázott panelek segítenek melegen tartani a testet, míg a kötött ujjak korlátlan nyújtást és mozgást biztosítanak. Két cipzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Zsinórral állítható szegély
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán
Héj összetétele: 49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: 100% poliészter
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz