Leírás:
A Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik, amely egyensúlyt teremt a szigetelés és a kényelem között. A párnázott panelek segítenek melegen tartani a testet, míg a kötött ujjak korlátlan nyújtást és mozgást biztosítanak. Két cipzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Íves hátsó kialakítás
- Zsinórral állítható szegély
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán
Héj összetétele: 49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: 100% poliészter
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;