Sealtex™ AIR esőnadrág Navy M R

Cikkszám: S351NARM
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
Cikkszám S351NARM
EAN / GTIN 5036108214013
Gyártó száma S351NARM

Leírás

Leírás:

A Sealtex™ AIR esőnadrág kiváló minőségű, könnyű, vízálló, szélálló és lélegző alapanyagból készülnek.

Jellemző:

  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

Szabvány:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj súlya gm: 180
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz