Leírás:
Az átgondolt formavilág, a kivételes vízállóság és a légáteresztő tulajdonságok teszik ezt a ruhadarabot remek ár-érték arányú vízálló dzsekivé. A strapabíró anyag és a zárt varratok a kényelmes viselet érdekében tökéletes szabással párosulnak.
Jellemző:
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Fokozott légáteresztő képesség a szellőző hátsó részen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Dupla viharlebeny
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
Szabvány:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj súlya gm: 180
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;