Sealtex™ AIR dzseki Navy L R

Cikkszám: S350NARL
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
Cikkszám S350NARL
EAN / GTIN 5036108213887
Gyártó száma S350NARL

Leírás

Leírás:

Az átgondolt formavilág, a kivételes vízállóság és a légáteresztő tulajdonságok teszik ezt a ruhadarabot remek ár-érték arányú vízálló dzsekivé. A strapabíró anyag és a zárt varratok a kényelmes viselet érdekében tökéletes szabással párosulnak.

Jellemző:

  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Fokozott légáteresztő képesség a szellőző hátsó részen
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Dupla viharlebeny
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

Szabvány:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter Taslan, PU bevonattal
Héj súlya gm: 180
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz