Sealtex Ocean esőkabát Navy S R

Cikkszám: S250NARS
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
Cikkszám S250NARS
EAN / GTIN 5036108225514
Gyártó száma S250NARS

Leírás

Leírás:

A Sealtex Ocean esőkabát maximális védelmet és viselési komfortot biztosít. Strapabíró és funkcionális, formázott, állítható kapucnival, viharlebennyel, erősített zippzárral, belső mandzsettákkal és tépőzárakkal készül.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
  • Nagy teherbírású műanyag zippzár és teljes tépőzáras rögzítés
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Dupla viharlebeny
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Állítható, formázott kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Héj összetétele: 95% PVC, 5% PU
Héj leírása: Verhetetlen ár-érték arányt képviselő modellek, melyek maximális teljesítményt biztosítanak rendkívül kedvező áron. Magas frekvenciájú hegesztéssel készült vízálló varrásokkal szélsőségesen nedves időjárási körülmények között is.
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz