Leírás:
A Sealtex Ocean esőkabát maximális védelmet és viselési komfortot biztosít. Strapabíró és funkcionális, formázott, állítható kapucnival, viharlebennyel, erősített zippzárral, belső mandzsettákkal és tépőzárakkal készül.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Nagy teherbírású műanyag zippzár és teljes tépőzáras rögzítés
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Dupla viharlebeny
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Állítható, formázott kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Héj összetétele: 95% PVC, 5% PU
Héj leírása: Verhetetlen ár-érték arányt képviselő modellek, melyek maximális teljesítményt biztosítanak rendkívül kedvező áron. Magas frekvenciájú hegesztéssel készült vízálló varrásokkal szélsőségesen nedves időjárási körülmények között is.
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;