Leírás:
Slim fit kialakítású nadrág. Modern, slim fit szabású, dinamikus pamut stretch twill alapanyagból készült. A stretch szövet a legnagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítja. Jellemzői közé tartoznak az oldalzsebek, a hátsó gombos zseb és a derékon található kampók és pántos rögzítés. Rendkívül tartós, mindenhol ikeröltésekkel és szegéssel ellátva, és az összes stresszponton.
Jellemző:
- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Fém gombolás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Minden fontos helyen megerősített
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Új szín
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;