Női Stretch Slim Chino nadrág Black 50 R

Cikkszám: S232BKR50
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
Cikkszám S232BKR50
EAN / GTIN 5036108353040
Gyártó száma S232BKR50

Leírás

Leírás:

Slim fit kialakítású nadrág. Modern, slim fit szabású, dinamikus pamut stretch twill alapanyagból készült. A stretch szövet a legnagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítja. Jellemzői közé tartoznak az oldalzsebek, a hátsó gombos zseb és a derékon található kampók és pántos rögzítés. Rendkívül tartós, mindenhol ikeröltésekkel és szegéssel ellátva, és az összes stresszponton.

Jellemző:

  • Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
  • Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Fém gombolás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Új szín
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz