Leírás:
Ez a slim fit stretch nadrág cargo kialakítással készült dinamikus stretch pamut alapanyagból. A stretch szövet biztosítja a kényelmet és a mozgásszabadságot. A nadrág kettős varrása biztosítja a hosszú élettartamot. A nadrág mindenütt kettős varrással és minden nyomásponton ragasztással van ellátva, így rendkívül strapabíró.
Jellemző:
- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Puha tapintású bordázott szövet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Fém gombolás
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- Új színek
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;