Cotton Comfort rövid ujjú póló Orange S R

Cikkszám: S170ORRS
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
Cikkszám S170ORRS
EAN / GTIN 5036108283613
Gyártó száma S170ORRS

Leírás

Leírás:

A Cotton Comfort alapanyagunk könnyű és lélegző. A póló fényvisszaverő szalagokkal készül a maximális láthatóság érdekében.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Környakas
  • Könnyű és kényelmes
  • Kényelmes kialakítás
  • 5XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz