Mérőbetét-tartó D14,5 h302 L25

Cikkszám: S07001622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S07001622
    EAN / GTIN 7630041143508
    Gyártó száma S07001622

    Leírás

    Kivitel:

    • Rögzítés [mm]: Ø 14,5
    • H [mm]: 302
    • L [mm]: 25
    • Különleges jellemzők: Ø 6 mm-es lapkákhoz

    Leírás:

    Mérőbetét tartó Ø 14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, az alkalmazási terület bővítéséhez.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz