Dugókulcs 1/2Z 12 élű 9mm, SB

Cikkszám: S.9PB
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.9PB
EAN / GTIN 3148515655098
Gyártó száma S.9PB

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: Nagyobb teljesítmény és biztonság
  • Védi az anyákat
  • fényes króm

Jellemző:

  • A [mm]: 9.
  • d [mm]: 22,8.
  • d1 [mm]: 13,8.
  • L [mm]: 36.
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12 élű [mm]: 12.
  • Súly grammban: 48.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz