Dugókulcs 1/2″ 12 oldal hosszú 9/16

Cikkszám: S.9/16LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.9/16LA
EAN / GTIN 3148510556857
Gyártó száma S.9/16LA
L-szám L60130 8048

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22.3
  • d1 [mm]: 20.6
  • L [mm]: 82.2
  • L1 [mm]: 9.6
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 138

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz