Dugókulcs-Készlet 1/2″ S.161B, 48 db-os készlet

Cikkszám: S.851
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.851
    EAN / GTIN 3662424067716
    Gyártó száma S.851
    L-szám L60130 9001

    Leírás

    Leírás:

    • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ S.161B, 48 db.

    Jellemző:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]:435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4.5

    Tartalom:

    • 1 Sűrű, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″: S.161B
    • 18 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, metrikus: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal). 1 kardán 1/2″: S.240A
    • 1 Adapter 1/2″ dugókulcsokhoz szabványos rugós gyűrűvel - 1/2' dugókulcsokhoz - S.236
    • 25 Standard csavarhúzóhegyek sorozat 2:EP.2 - Phillips® kereszthornyos csavarokhoz - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - Posidriv® Phillips csavarokhoz - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - hornyos csavarokhoz - 5/16 - L 41 mm - F6.5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - belső hatlapú csavarhoz - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - hosszú, belső hatlapú csavarhoz - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - Torx® csavarokhoz - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
    • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
    • Üres tok: BP.MBOXL
    • Tűzálló lemez L (420 x 188 mm): PL.L08
    • Súly: 4,540 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz